SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

1050-5MGT-25

1050-5MGT-25

GATES 1050-5MGT-25

Synchronous Belt; 5MM Pitch; 1050MM Pitch Length; 25MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 5MGT; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

N° de pièce #

940055295

Le numéro de pièce BDI

1089886

PRIX
60,48 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
GATES
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.111
UNSPSC
26111811
EAN
5414465317040
Style de courroie
Synchronous
Pas de courroie
5 MM
Profil de dent
Standard HTD
Série de courroie
5MGT
Matériau de tension
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Pouces - Métrique
Metric
Autres caractéristiques
Poly Chain | Power Grip GT
Catégorie - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Groupe produit - BDI
M02316
Code de tarif harmonisé
4010.36.45.00
Nom
Belt
Chaîne de mots-clés
Synchronous
URL fabricant
https://www.gates.com
Poids / LB
0.111
Description longue
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 1050MM Pitch Length; 25MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 5MGT; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Largeur de courroie
0,984 Pouces | 25 Millimètres
Pas de courroie
41,339 Pouces | 1050 Millimètres