SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

1120-8MS-40

1120-8MS-40

1120-8MS-40 TIMING BELT ; 40MM W 8MM P 1120MM PITCH LG

Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1120MM Pitch Length; 40MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MS; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

N° de pièce #

1120-8MS-40

Le numéro de pièce BDI

24239033

PRIX
158,70 $ / Chaque

QTÉ

Nom du Fabricant
AMMEGA
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
N/A
UNSPSC
26111811
EAN
0746041355760
Style de courroie
Synchronous
Pas de courroie
8 MM
Profil de dent
Standard HTD
Série de courroie
8MS
Matériau de tension
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Pouces - Métrique
Metric
Autres caractéristiques
Parabolic Tooth Profile | RPP Silver Type
Catégorie - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Groupe produit - BDI
M02316
Code de tarif harmonisé
4010.36.45.00
Nom
Belt
Chaîne de mots-clés
Synchronous
URL fabricant
https://www.jasonindustrial.com
Description longue
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1120MM Pitch Length; 40MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MS; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Pas de courroie
44,094 Pouces | 1120 Millimètres
Largeur de courroie
1,575 Pouces | 40 Millimètres