SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

1440-8MX-36 HT500

1260-14MX-37 HT500

1260-14MX-37 HT500 SYNCHRONOUS BELT

Synchronous Belt; 14MM Pitch; 1260MM Pitch Length; 37MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MX; Carbon Fiber Tensile Material; Polyurethane Outer Material

N° de pièce #

142774

Le numéro de pièce BDI

22266538

PRIX
621,58 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
RBC BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.816
UNSPSC
26111801
EAN
0782477016639
Style de courroie
Synchronous
Pas de courroie
14 MM
Profil de dent
Standard HTD
Série de courroie
14MX
Matériau de tension
Carbon Fiber
Outer Material
Polyurethane
Pouces - Métrique
Metric
Autres caractéristiques
Modified Curvilinear Tooth Profile | Black Nylon Tooth Facing | HT500 High Torque Drive
Catégorie - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Code de tarif harmonisé
4010.36.45.00
Nom
Belt
Chaîne de mots-clés
Synchronous
URL fabricant
https://dodgeindustrial.com
Numéro interne fabricant
142774
Poids / LB
1.8
Description longue
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 1260MM Pitch Length; 37MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MX; Carbon Fiber Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Largeur de courroie
1,457 Pouces | 37 Millimètres
Pas de courroie
49,606 Pouces | 1260 Millimètres