SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

14MPC-1260-20

14MPC-1260-20

14MPC-1260-20 SYNCHRONOUS BELT

Synchronous Belt; 14MM Pitch; 1260MM Pitch Length; 20MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MPC; Aramid Tensile Material; Polyurethane Outer Material

N° de pièce #

14MPC126020

Le numéro de pièce BDI

994522

PRIX
430,72 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
REGAL REXNORD
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.19
UNSPSC
26111811
EAN
0698672189958
Style de courroie
Synchronous
Pas de courroie
14 MM
Profil de dent
Standard HTD
Série de courroie
14MPC
Matériau de tension
Aramid
Outer Material
Polyurethane
Pouces - Métrique
Metric
Autres caractéristiques
QT Power Chain II
Catégorie - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Groupe produit - BDI
M02316
Code de tarif harmonisé
4010.36.45.00
Nom
Belt
Chaîne de mots-clés
Synchronous
URL fabricant
https://www.tbwoods.com
Numéro article fabricant
14MPC126020
Numéro interne fabricant
14MPC12602
Poids / LB
0.42
Description longue
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 1260MM Pitch Length; 20MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MPC; Aramid Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Largeur de courroie
0,787 Pouces | 20 Millimètres
Pas de courroie
49,606 Pouces | 1260 Millimètres