SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

14MPCC-3136-125

14MPCC-3136-125

14MPCC-3136-125 SYNCHRONOUS BELT

Synchronous Belt; 14MM Pitch; 3136MM Pitch Length; 125MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MPCC; Carbon Fiber Tensile Material; Rubber Outer Material

N° de pièce #

14MPCC3136125

Le numéro de pièce BDI

20451939

PRIX
4 381,98 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
REGAL REXNORD
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
2.972
UNSPSC
26111811
EAN
0698672912815
Style de courroie
Synchronous
Pas de courroie
14 MM
Profil de dent
Standard HTD
Série de courroie
14MPCC
Matériau de tension
Carbon Fiber
Outer Material
Rubber
Pouces - Métrique
Metric
Autres caractéristiques
QT Power Chain II
Catégorie - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Groupe produit - BDI
M02316
Code de tarif harmonisé
4010.36.45.00
Nom
Belt
Chaîne de mots-clés
Synchronous
URL fabricant
https://www.tbwoods.com
Poids / LB
0.01
Description longue
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 3136MM Pitch Length; 125MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MPCC; Carbon Fiber Tensile Material; Rubber Outer Material
Pas de courroie
123,465 Pouces | 3136 Millimètres
Largeur de courroie
4,921 Pouces | 125 Millimètres