SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

2200-8MX-62 HT500

2200-8MX-62 HT500

2200-8MX-62 HT500 SYNCHRONOUS BELT

Synchronous Belt; 8MM Pitch; 2200MM Pitch Length; 62MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MX; Carbon Fiber Tensile Material; Polyurethane Outer Material

N° de pièce #

142730

Le numéro de pièce BDI

22266209

PRIX
755,00 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
RBC BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
1.134
UNSPSC
26111801
EAN
0782477016196
Style de courroie
Synchronous
Pas de courroie
8 MM
Profil de dent
Standard HTD
Série de courroie
8MX
Matériau de tension
Carbon Fiber
Outer Material
Polyurethane
Pouces - Métrique
Metric
Autres caractéristiques
Modified Curvilinear Tooth Profile | Black Nylon Tooth Facing | HT500 High Torque Drive
Catégorie - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Code de tarif harmonisé
4010.36.45.00
Nom
Belt
Chaîne de mots-clés
Synchronous
URL fabricant
https://dodgeindustrial.com
Numéro interne fabricant
142730
Poids / LB
2.5
Description longue
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 2200MM Pitch Length; 62MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MX; Carbon Fiber Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Largeur de courroie
2,441 Pouces | 62 Millimètres
Pas de courroie
86,614 Pouces | 2200 Millimètres