SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

3048-8MX-62 HT500

3048-8MX-62 HT500

3048-8MX-62 HT500 SYNCHRONOUS BELT

Synchronous Belt; 8MM Pitch; 3048MM Pitch Length; 62MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MX; Carbon Fiber Tensile Material; Polyurethane Outer Material

N° de pièce #

142737

Le numéro de pièce BDI

22266136

PRIX
977,33 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
RBC BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
1.542
UNSPSC
26111801
EAN
0782477016264
Style de courroie
Synchronous
Pas de courroie
8 MM
Profil de dent
Standard HTD
Série de courroie
8MX
Matériau de tension
Carbon Fiber
Outer Material
Polyurethane
Pouces - Métrique
Metric
Autres caractéristiques
Modified Curvilinear Tooth Profile | Black Nylon Tooth Facing | HT500 High Torque Drive
Catégorie - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Code de tarif harmonisé
4010.36.45.00
Nom
Belt
Chaîne de mots-clés
Synchronous
URL fabricant
https://dodgeindustrial.com
Numéro interne fabricant
142737
Poids / LB
3.4
Description longue
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 3048MM Pitch Length; 62MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MX; Carbon Fiber Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Pas de courroie
120 Pouces | 3048 Millimètres
Largeur de courroie
2,441 Pouces | 62 Millimètres