SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

3200-8MX-21 HT500

3200-8MX-21 HT500

3200-8MX-21 HT500 SYNCHRONOUS BELT

Synchronous Belt; 8MM Pitch; 3200MM Pitch Length; 21MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MX; Carbon Fiber Tensile Material; Polyurethane Outer Material

N° de pièce #

142670

Le numéro de pièce BDI

22267345

PRIX
340,60 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
RBC BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.93
UNSPSC
26111801
EAN
0782477015595
Style de courroie
Synchronous
Pas de courroie
8 MM
Profil de dent
Standard HTD
Série de courroie
8MX
Matériau de tension
Carbon Fiber
Outer Material
Polyurethane
Pouces - Métrique
Metric
Autres caractéristiques
Modified Curvilinear Tooth Profile | Black Nylon Tooth Facing | HT500 High Torque Drive
Catégorie - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Code de tarif harmonisé
4010.36.45.00
Nom
Belt
Chaîne de mots-clés
Synchronous
URL fabricant
https://dodgeindustrial.com
Numéro interne fabricant
142670
Poids / LB
2.05
Description longue
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 3200MM Pitch Length; 21MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MX; Carbon Fiber Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Pas de courroie
125,984 Pouces | 3200 Millimètres
Largeur de courroie
0,827 Pouces | 21 Millimètres