SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

1120-8MS-40

640-8MS-50

640-8MS-50 TIMING BELT ; 50MM W 8MM P 640MM PITCH LG

Synchronous Belt; 8MM Pitch; 640MM Pitch Length; 50MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MS; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

N° de pièce #

640-8MS-50

Le numéro de pièce BDI

24251502

PRIX
139,86 $ / Chaque

QTÉ

Nom du Fabricant
AMMEGA
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
N/A
UNSPSC
26111811
EAN
0746041363017
Style de courroie
Synchronous
Pas de courroie
8 MM
Profil de dent
Standard HTD
Série de courroie
8MS
Matériau de tension
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Pouces - Métrique
Metric
Autres caractéristiques
Parabolic Tooth Profile | RPP Silver Type
Catégorie - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Groupe produit - BDI
M02316
Code de tarif harmonisé
4010.36.45.00
Nom
Belt
Chaîne de mots-clés
Synchronous
URL fabricant
https://www.jasonindustrial.com
Description longue
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 640MM Pitch Length; 50MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MS; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Pas de courroie
25,197 Pouces | 640 Millimètres
Largeur de courroie
1,969 Pouces | 50 Millimètres