SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

E976MXL019

E2MR-474-04

GATES E2MR-474-04

Synchronous Belt; 2MM Pitch; 474MM Pitch Length; 4MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 2MR; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

N° de pièce #

95810237

Le numéro de pièce BDI

1123370

PRIX
3,32 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
GATES
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.003
UNSPSC
26111811
EAN
0770075287544
Style de courroie
Synchronous
Pas de courroie
2 MM
Profil de dent
Standard HTD
Série de courroie
2MR
Matériau de tension
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Pouces - Métrique
Metric
Autres caractéristiques
Power Grip GT | Belt Color White
Catégorie - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Groupe produit - BDI
M02316
Code de tarif harmonisé
4010.36.45.00
Nom
Belt
Chaîne de mots-clés
Synchronous
URL fabricant
https://www.gates.com
Numéro article fabricant
E2MR47404
Poids / LB
0.01
Description longue
Synchronous Belt; 2MM Pitch; 474MM Pitch Length; 4MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 2MR; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Pas de courroie
18,661 Pouces | 474 Millimètres
Largeur de courroie
0,157 Pouces | 4 Millimètres