SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

PHG DA-1328-8M-30

PHG DA-1760-8M-50

PHG DA-1760-8M-50 SYNCHRONOUS BELT ; NON-RETURNABLE

Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1760MM Pitch Length; 50MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8M Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

N° de pièce #

PHG DA-1760-8M-50

Le numéro de pièce BDI

1278716

PRIX
446,48 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
SKF
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.714
UNSPSC
26111811
EAN
7316572687062
Style de courroie
Synchronous
Pas de courroie
8 MM
Profil de dent
Standard HTD
Série de courroie
8M Double
Matériau de tension
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Pouces - Métrique
Metric
Autres caractéristiques
Curvilinear Tooth Profile
Catégorie - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Groupe produit - BDI
M02316
Code de tarif harmonisé
4010.36.45.00
Nom
Belt
Chaîne de mots-clés
Synchronous
URL fabricant
https://www.skf.com
Description longue
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1760MM Pitch Length; 50MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8M Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Largeur de courroie
1,969 Pouces | 50 Millimètres
Pas de courroie
69,291 Pouces | 1760 Millimètres