SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

12.5X950LA

85630

85630 ; INSTAPOWER COURROIE TRAPEZOIDALE

V-Belt; 85 Series; 63" Belt Outside Length; 5/8" Belt Width; 1 Band; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material

N° de pièce #

20034483

Le numéro de pièce BDI

396193

PRIX
20,88 $ / Chaque

QTÉ

Nom du Fabricant
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.326
EAN
0037256035333
Série de courroie
85
Style de courroie
V-Belt
Nombre de bandes
1 Band
Matériau de tension
Aramid
Outer Material
Rubber
Autres caractéristiques
Conti V Insta-Power
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Drive Belt V-Belt
Groupe produit - BDI
M02356
Code de tarif harmonisé
4010.39.45.00
Nom
Belt
Chaîne de mots-clés
V
URL fabricant
https://www.continental.com
Numéro article fabricant
85630
Poids / LB
0.326
Description longue
V-Belt; 85 Series; 63" Belt Outside Length; 5/8" Belt Width; 1 Band; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
Longueur courroie externe
63 Pouces | 1600,2 Millimètres
Largeur de courroie
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres