SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

9.5X1275LA

85640

85640 ; INSTAPOWER COURROIE TRAPEZOIDALE

V-Belt; 85 Series; 64" Belt Outside Length; 5/8" Belt Width; 1 Band; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material

N° de pièce #

20034484

Le numéro de pièce BDI

396194

PRIX
21,04 $ / Chaque

QTÉ

Nom du Fabricant
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.331
EAN
0037256035340
Série de courroie
85
Style de courroie
V-Belt
Nombre de bandes
1 Band
Matériau de tension
Aramid
Outer Material
Rubber
Autres caractéristiques
Conti V Insta-Power
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Drive Belt V-Belt
Groupe produit - BDI
M02356
Code de tarif harmonisé
4010.39.45.00
Nom
Belt
Chaîne de mots-clés
V
URL fabricant
https://www.continental.com
Numéro article fabricant
85640
Poids / LB
0.331
Description longue
V-Belt; 85 Series; 64" Belt Outside Length; 5/8" Belt Width; 1 Band; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
Largeur de courroie
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres
Longueur courroie externe
64 Pouces | 1625,6 Millimètres