SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

PHG SPB2060

SPZ710

SPZ710 METRIQUE COURROIE TRAPEZOIDALE ; 10MM TOP WD 710MM INSIDE LG

V-Belt; SPZ Series; 723MM Belt Outside Length; 9.7MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

N° de pièce #

SPZ710

Le numéro de pièce BDI

551575

PRIX
9,73 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
3
Nom du Fabricant
AMMEGA
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.09
UNSPSC
26111801
EAN
0746041013585
Série de courroie
SPZ
Style de courroie
V-Belt
Nombre de bandes
1 Band
Matériau de tension
Polyester
Outer Material
Rubber
Autres caractéristiques
Unimatch
Pouces - Métrique
Metric
Catégorie - BDI
Drive Belt V-Belt
Groupe produit - BDI
M02356
Code de tarif harmonisé
4010.39.45.00
Nom
Belt
Chaîne de mots-clés
V
URL fabricant
https://www.jasonindustrial.com
Numéro article fabricant
SPZ710
Poids / LB
0.2
Description longue
V-Belt; SPZ Series; 723MM Belt Outside Length; 9.7MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Largeur de courroie
0,382 Pouces | 9,7 Millimètres
Longueur courroie externe
28,465 Pouces | 723 Millimètres