SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

1626V290

1422V540

1422V540 VARIABLE SPEED BELT

22 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 54" Pitch Length; 7/8" Width; 54.8" Outside Length; Kevlar Tensile Material

N° de pièce #

1422V540

Le numéro de pièce BDI

991583

PRIX
210,98 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
REGAL REXNORD
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.272
UNSPSC
26111802
EAN
0698672790192
Série de courroie
22 Degree Angle
Style de courroie
Variable Speed
Matériau de tension
Kevlar
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Drive Belt Variable Speed
Groupe produit - BDI
53050
Code de tarif harmonisé
40103900
Nom
Belt
Chaîne de mots-clés
Variable Speed
URL fabricant
https://www.tbwoods.com
Numéro article fabricant
1422V540
Poids / LB
0.6
Description longue
22 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 54" Pitch Length; 7/8" Width; 54.8" Outside Length; Kevlar Tensile Material
Largeur de courroie
0,875 Pouces | 22,225 Millimètres
Longueur courroie externe
54,8 Pouces | 1,391.92 Millimètres
Pas de courroie
54 Pouces | 1,371.6 Millimètres