SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

17L100

17L100

17L100 SYNCHRONOUS BELT PULLEY ; QD BUSH TYPE

Synchronous Pulley; 1" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 17 Teeth; 1-1/4" Face Width; Rough Bore; 2-9/32" Flange OD; 1.999" Outside Diameter; 2.029" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 1-1/8" M

N° de pièce #

17L100

Le numéro de pièce BDI

616209

PRIX
56,70 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
1
Nom du Fabricant
MARTIN SPROCKET & GEAR
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.454
UNSPSC
26111812
EAN
0697950151045
Pas de courroie
3/8 Inch
Style de courroie
L
Nombre de dents
17
Méthode de montage
Rough Bore
Brides
Yes
Clavette Oui/Non
No
Taille de bague
No Bushing
Alésage plein minimal
Yes
Alésage maxi
1.125
Autres caractéristiques
Solid Style
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Pulley Synchronous
Groupe produit - BDI
5403
Code de tarif harmonisé
8483.50.90.80
Nom
Pulley
Chaîne de mots-clés
Synchronous
Numéro article fabricant
17L100
Poids / LB
1
Description longue
Synchronous Pulley; 1" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 17 Teeth; 1-1/4" Face Width; Rough Bore; 2-9/32" Flange OD; 1.999" Outside Diameter; 2.029" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 1-1/8" M
Diamètre externe de bride
2,281 Pouces | 57,937 Millimètres
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres
Largeur de face
1,25 Pouces | 31,75 Millimètres
Largeur de courroie
1 Pouces | 25,4 Millimètres
Diamètre de pas
2,029 Pouces | 51,54 Millimètres
Diamètre externe
1,999 Pouces | 50,78 Millimètres