P35-8MGT-30
P35-8MGT-30 ; Pignons PowerGrip GT2 - 8M et 14M
30MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8MGT-30 Powergrip GT2 Belt Style; 35 Teeth; 33.02MM Face Width; Bushed; 96.774MM Flange OD; 87.757MM OD; 89.129MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 42.863MM Bushing Bore Range; 1610 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
77083035
Le numéro de pièce BDI
1125656
PRIX
242,56 $ / Chaque
INVENTAIRE: