SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

16H100 NR. H100016

TB18H200

TB18H200 SYNCHRONOUS BELT PULLEY ; TAPERED BUSHED TYPE STOCK BORE

Synchronous Pulley; 2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 18 Teeth; 2-11/32" Face Width; Bushed; 3-7/64" Flange OD; 2.811" Outside Diameter; 2.865" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 1-1/4" Bushing Bore Range; 1215 Bushing; No Minimum Plain Bore

N° de pièce #

TB18H200

Le numéro de pièce BDI

612056

PRIX
151,14 $ / Chaque

QTÉ

Nom du Fabricant
MARTIN SPROCKET & GEAR
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.853
UNSPSC
26111812
EAN
0697950083186
Pas de courroie
1/2 Inch
Style de courroie
H
Nombre de dents
18
Méthode de montage
Bushed
Brides
Yes
Clavette Oui/Non
Yes
Taille de bague
1215
Alésage plein minimal
No
Alésage maxi
0
Autres caractéristiques
Taper Lock Bushing | Solid Style
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Pulley Synchronous
Groupe produit - BDI
5403
Code de tarif harmonisé
8483.50.90.80
Nom
Pulley
Chaîne de mots-clés
Synchronous
Numéro article fabricant
TB18H200
Poids / LB
1.8
Description longue
Synchronous Pulley; 2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 18 Teeth; 2-11/32" Face Width; Bushed; 3-7/64" Flange OD; 2.811" Outside Diameter; 2.865" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 1-1/4" Bushing Bore Range; 1215 Bushing; No Minimum Plain Bore
Diamètre externe de bride
3,109 Pouces | 78,969 Millimètres
Largeur de face
2,344 Pouces | 59,538 Millimètres
Plage d'alésage de bague
1/2 To 1-1/4 Pouces | 14 To 32 Millimètres
Diamètre de pas
2,865 Pouces | 72,77 Millimètres
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres
Diamètre externe
2,811 Pouces | 71,39 Millimètres
Largeur de courroie
2 Pouces | 50,8 Millimètres