SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

10 8V 4450 P

10 8V 4450 P

10 8V 4450 P V-BELT SHEAVE ; HI-CAP 10 GRV 3V

Transmission Pulley; 10 Grooves; 44-1/2" Outside Diameter; Bushed; P Bushing Series; 8V Belt Series; 44.3" Pitch Minimum; 44.3" Pitch Maximum; 2-15/16 To 7" Bushing Bore Range; Keyway

N° de pièce #

10 8V 4450 P

Le numéro de pièce BDI

613817

PRIX
8 373,92 $ / Chaque

QTÉ

Nom du Fabricant
MARTIN SPROCKET & GEAR
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
358.206
UNSPSC
26111806
EAN
0697950086705
Nombre de rainures
10
Méthode de montage
Bushed
Taille de bague
P
Série de courroie
8V
Clavette Oui/Non
Yes
Alésage plein minimal
No
Alésage maxi
0
Autres caractéristiques
QD Bushing | Arm Style
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Groupe produit - BDI
5406
Code de tarif harmonisé
8483.50.90.40
Nom
Pulley
Chaîne de mots-clés
Transmission
Numéro article fabricant
10 8V 4450 P
Poids / LB
996
Description longue
Transmission Pulley; 10 Grooves; 44-1/2" Outside Diameter; Bushed; P Bushing Series; 8V Belt Series; 44.3" Pitch Minimum; 44.3" Pitch Maximum; 2-15/16 To 7" Bushing Bore Range; Keyway
Diamètre externe
44,5 Pouces | 1,130.3 Millimètres
Diamètre de pas maximum
44,3 Pouces | 1,125.22 Millimètres
Plage d'alésage de bague
2-15/16 To 7 Pouces | 100 To 170 Millimètres
Diamètre de pas minimum
44,3 Pouces | 1,125.22 Millimètres
Largeur de courroie maximale
1 Pouces | 25,4 Millimètres
Largeur de courroie minimale
1 Pouces | 25,4 Millimètres
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres