SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

1C120SF

1C120SF

1C120SF ; QD POULIE SECTION 1 RAINURE

1 Grooves; 12.4" Outside Diameter; Bushed; SF Bushing Series; C Belt Series; 12" Pitch Minimum; 12" Pitch Maximum; 1/2 To 2-15/16" Bushing Bore Range; Keyway

N° de pièce #

1C120SF

Le numéro de pièce BDI

649469

PRIX
225,50 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
1
Nom du Fabricant
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
8.444
UNSPSC
26111806
EAN
0806372001436
Nombre de rainures
1
Méthode de montage
Bushed
Taille de bague
SF
Série de courroie
C
Clavette Oui/Non
Yes
Alésage plein minimal
No
Autres caractéristiques
QD Bushing | Arm Style | Type C3 | Bore Size 2-15/16 has No Keyway
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Groupe produit - BDI
5406
Code de tarif harmonisé
8483.50.90.40
Nom
Pulley
Chaîne de mots-clés
Transmission
Numéro article fabricant
1C120SF
Poids / LB
18.6
Description longue
1 Grooves; 12.4" Outside Diameter; Bushed; SF Bushing Series; C Belt Series; 12" Pitch Minimum; 12" Pitch Maximum; 1/2 To 2-15/16" Bushing Bore Range; Keyway
Diamètre de pas maximum
12 Pouces | 304,8 Millimètres
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres
Diamètre de pas minimum
12 Pouces | 304,8 Millimètres
Diamètre externe
12,4 Pouces | 314,96 Millimètres
Plage d'alésage de bague
1/2 To 2-15/16 Pouces | 12.7 To 74.613 Millimètres