SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

2 3V 300 G

2 3V 300 G

2 3V 300 G V-BELT SHEAVE ; 2GR 3V 3" OD BORED FOR G BUSHING

Transmission Pulley; 2 Grooves; 3" Outside Diameter; Bushed; G Bushing Series; 3V Belt Series; 2.95" Pitch Minimum; 2.95" Pitch Maximum; 3/8 To 1" Bushing Bore Range; Keyway

N° de pièce #

2 3V 300 G

Le numéro de pièce BDI

21982297

PRIX
120,06 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
1
Nom du Fabricant
MARTIN SPROCKET & GEAR
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.59
UNSPSC
26111806
EAN
0697950737973
Nombre de rainures
2
Méthode de montage
Bushed
Taille de bague
G
Série de courroie
3V
Plage d'alésage de bague - Pouces
3/8 To 1
Clavette Oui/Non
Yes
Alésage plein minimal
No
Autres caractéristiques
Split Taper Bushing | Solid Style
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Groupe produit - BDI
M02350
Code de tarif harmonisé
8483.50.90.40
Nom
Pulley
Chaîne de mots-clés
Transmission
Numéro article fabricant
2 3V 300 G
Poids / LB
1.3
Description longue
Transmission Pulley; 2 Grooves; 3" Outside Diameter; Bushed; G Bushing Series; 3V Belt Series; 2.95" Pitch Minimum; 2.95" Pitch Maximum; 3/8 To 1" Bushing Bore Range; Keyway
Diamètre externe
3 Pouces | 76,2 Millimètres
Diamètre de pas maximum
2,95 Pouces | 74,93 Millimètres
Largeur de courroie minimale
0,375 Pouces | 9,525 Millimètres
Diamètre de pas minimum
2,95 Pouces | 74,93 Millimètres
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres
Largeur de courroie maximale
0,375 Pouces | 9,525 Millimètres