SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

2 C 75 SF

2 C 75 SF

2 C 75 SF V-BELT SHEAVE ; 2 GROOVES 7.9" OD BUSHED

Transmission Pulley; 2 Grooves; 7.9" Outside Diameter; Bushed; SF Bushing Series; C Belt Series; 7-1/2" Pitch Minimum; 7-1/2" Pitch Maximum; 1/2 To 2-15/16" Bushing Bore Range; Keyway

N° de pièce #

2 C 75 SF

Le numéro de pièce BDI

616508

PRIX
234,58 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
1
Nom du Fabricant
MARTIN SPROCKET & GEAR
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
6.349
UNSPSC
26111806
EAN
0697950106076
Nombre de rainures
2
Méthode de montage
Bushed
Taille de bague
SF
Série de courroie
C
Clavette Oui/Non
Yes
Alésage plein minimal
No
Alésage maxi
0
Autres caractéristiques
QD Bushing | Solid Style
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Groupe produit - BDI
5406
Code de tarif harmonisé
8483.50.90.40
Nom
Pulley
Chaîne de mots-clés
Transmission
Numéro article fabricant
2 C 75 SF
Poids / LB
15
Description longue
Transmission Pulley; 2 Grooves; 7.9" Outside Diameter; Bushed; SF Bushing Series; C Belt Series; 7-1/2" Pitch Minimum; 7-1/2" Pitch Maximum; 1/2 To 2-15/16" Bushing Bore Range; Keyway
Plage d'alésage de bague
1/2 To 2-15/16 Pouces | 25 To 65 Millimètres
Largeur de courroie maximale
0,875 Pouces | 22,225 Millimètres
Diamètre de pas maximum
7,5 Pouces | 190,5 Millimètres
Diamètre externe
7,9 Pouces | 200,66 Millimètres
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres
Diamètre de pas minimum
7,5 Pouces | 190,5 Millimètres
Largeur de courroie minimale
0,875 Pouces | 22,225 Millimètres