SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

2BK28-5/8

2BK28-5/8

2BK28-5/8 ; BTS POULIE B SECTION 2 RAINURE

5/8" Bore; 2 Grooves; 2.95" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 4L | A | 5L | B Belt Series; 2.2" Pitch Minimum; 2.6" Pitch Maximum; Keyway

N° de pièce #

2BK28-5/8

Le numéro de pièce BDI

650561

PRIX
45,52 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
3
Nom du Fabricant
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.998
UNSPSC
26111806
EAN
0806372004550
Nombre de rainures
2
Méthode de montage
Finished Bore
Taille de bague
No Bushing
Série de courroie
4L | A | 5L | B
Clavette Oui/Non
Yes
Alésage plein minimal
No
Autres caractéristiques
Light Duty | Solid Style | Type 1
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Groupe produit - BDI
5406
Code de tarif harmonisé
8483.50.90.40
Nom
Pulley
Chaîne de mots-clés
Transmission
Numéro article fabricant
2BK28-5/8
Poids / LB
2.1
Description longue
5/8" Bore; 2 Grooves; 2.95" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 4L | A | 5L | B Belt Series; 2.2" Pitch Minimum; 2.6" Pitch Maximum; Keyway
Diamètre de pas minimum
2,2 Pouces | 55,88 Millimètres
Diamètre de pas maximum
2,6 Pouces | 66,04 Millimètres
Alésage
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres
Diamètre externe
2,95 Pouces | 74,93 Millimètres