SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

5 C 150 R

5 C 150 R

5 C 150 R V-BELT SHEAVE ; 5GR C 15" PD BORED FOR R1 BUSHING

Transmission Pulley; 5 Grooves; 15.4" Outside Diameter; Bushed; R1 Bushing Series; C Belt Series; 15" Pitch Minimum; 15" Pitch Maximum; 1-1/8 To 3-3/4" Bushing Bore Range; Keyway

N° de pièce #

5 C 150 R

Le numéro de pièce BDI

21981721

PRIX
1 330,44 $ / Chaque

QTÉ

Nom du Fabricant
MARTIN SPROCKET & GEAR
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
24.49
UNSPSC
26111806
EAN
0697950731711
Nombre de rainures
5
Méthode de montage
Bushed
Taille de bague
R1
Série de courroie
C
Plage d'alésage de bague - Pouces
1-1/8 To 3-3/4
Clavette Oui/Non
Yes
Alésage plein minimal
No
Autres caractéristiques
Split Taper Bushing | Arm Style
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Groupe produit - BDI
M02350
Code de tarif harmonisé
8483.50.90.40
Nom
Pulley
Chaîne de mots-clés
Transmission
Numéro article fabricant
5 C 150 R
Poids / LB
54
Description longue
Transmission Pulley; 5 Grooves; 15.4" Outside Diameter; Bushed; R1 Bushing Series; C Belt Series; 15" Pitch Minimum; 15" Pitch Maximum; 1-1/8 To 3-3/4" Bushing Bore Range; Keyway
Diamètre externe
15,4 Pouces | 391,16 Millimètres
Diamètre de pas maximum
15 Pouces | 381 Millimètres
Largeur de courroie maximale
0,875 Pouces | 22,225 Millimètres
Largeur de courroie minimale
0,875 Pouces | 22,225 Millimètres
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres
Diamètre de pas minimum
15 Pouces | 381 Millimètres