SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

6B5V94

6B5V94

6B5V94 V-BELT PULLEY SHEAVE ; NON-RETURNABLE 6 GROOVE 9.68"OD

6 Grooves; 9.68" Outside Diameter; Bushed; R1 Bushing Series; A | B | 5V Belt Series; 9" Pitch Minimum; 9-1/2" Pitch Maximum; 1-1/8 To 3-3/4" Bushing Bore Range; Keyway

N° de pièce #

1969476

Le numéro de pièce BDI

329097

PRIX
631,50 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
15.727
UNSPSC
26111806
EAN
0662460344843
Nombre de rainures
6
Méthode de montage
Bushed
Taille de bague
R1
Série de courroie
A | B | 5V
Clavette Oui/Non
Yes
Alésage plein minimal
No
Autres caractéristiques
Split Taper Bushing | Web Style | Type 6
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Groupe produit - BDI
5406
Code de tarif harmonisé
8483.50.90.40
Nom
Pulley
Chaîne de mots-clés
Transmission
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Numéro article fabricant
6B5V94
Numéro interne fabricant
1969476
Poids / LB
31.35
Description longue
6 Grooves; 9.68" Outside Diameter; Bushed; R1 Bushing Series; A | B | 5V Belt Series; 9" Pitch Minimum; 9-1/2" Pitch Maximum; 1-1/8 To 3-3/4" Bushing Bore Range; Keyway
Plage d'alésage de bague
1-1/8 To 3-3/4 Pouces | 28.575 To 95.25 Millimètres
Diamètre externe
9,68 Pouces | 245,872 Millimètres
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres
Diamètre de pas minimum
9 Pouces | 228,6 Millimètres
Diamètre de pas maximum
9,5 Pouces | 241,3 Millimètres