SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

8V40.0X10-P

8V40.0X10-P

8V40.0X10-P TRANSMISSION PULLEY

10 Grooves; 40" Outside Diameter; Bushed; P Bushing Series; 8V Belt Series; 39.8" Pitch Minimum; 39.8" Pitch Maximum; 2-15/16 To 7" Bushing Bore Range; Keyway

N° de pièce #

8V40010

Le numéro de pièce BDI

997679

PRIX
6 486,58 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
REGAL REXNORD
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
335.22
UNSPSC
26111806
EAN
0698672071567
Nombre de rainures
10
Méthode de montage
Bushed
Taille de bague
P
Série de courroie
8V
Clavette Oui/Non
Yes
Alésage plein minimal
No
Alésage maxi
0
Autres caractéristiques
QD Bushing | Arm Style
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Groupe produit - BDI
5406
Code de tarif harmonisé
8483.50.90.40
Nom
Pulley
Chaîne de mots-clés
Transmission
URL fabricant
https://www.tbwoods.com
Numéro article fabricant
8V40010
Numéro interne fabricant
8V40010
Poids / LB
817.9
Description longue
10 Grooves; 40" Outside Diameter; Bushed; P Bushing Series; 8V Belt Series; 39.8" Pitch Minimum; 39.8" Pitch Maximum; 2-15/16 To 7" Bushing Bore Range; Keyway
Diamètre de pas maximum
39,8 Pouces | 1,010.92 Millimètres
Diamètre externe
40 Pouces | 1,016 Millimètres
Largeur de courroie maximale
1 Pouces | 25,4 Millimètres
Plage d'alésage de bague
2-15/16 To 7 Pouces | 100 To 170 Millimètres
Diamètre de pas minimum
39,8 Pouces | 1,010.92 Millimètres
Largeur de courroie minimale
1 Pouces | 25,4 Millimètres
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres