SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

PHP 4SPC900TB

PHP 4SPC900TB

PHP 4SPC900TB PULLEY ; NON-RETURNABLE

Transmission Pulley; 4 Grooves; 909.6MM Outside Diameter; Bushed; 5050 Bushing Series; SPC Belt Series; 900MM Pitch Minimum; 900MM Pitch Maximum; 70 To 125MM Bushing Bore Range; Keyway

N° de pièce #

PHP 4SPC900TB

Le numéro de pièce BDI

1282567

PRIX
1 971,10 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
SKF
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
116.3
UNSPSC
26111806
EAN
7316572764916
Nombre de rainures
4
Méthode de montage
Bushed
Taille de bague
5050
Série de courroie
SPC
Clavette Oui/Non
Yes
Alésage plein minimal
No
Autres caractéristiques
Taper Lock Bushing
Pouces - Métrique
Metric
Catégorie - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Groupe produit - BDI
M02350
Code de tarif harmonisé
8483.50.90.40
Nom
Pulley
Chaîne de mots-clés
Transmission
URL fabricant
Description longue
Transmission Pulley; 4 Grooves; 909.6MM Outside Diameter; Bushed; 5050 Bushing Series; SPC Belt Series; 900MM Pitch Minimum; 900MM Pitch Maximum; 70 To 125MM Bushing Bore Range; Keyway
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres
Diamètre externe
35,811 Pouces | 909,6 Millimètres
Largeur de courroie maximale
0,866 Pouces | 22 Millimètres
Diamètre de pas maximum
35,433 Pouces | 900 Millimètres
Largeur de courroie minimale
0,866 Pouces | 22 Millimètres
Plage d'alésage de bague
2-5/8 To 5 Pouces | 70 To 125 Millimètres
Diamètre de pas minimum
35,433 Pouces | 900 Millimètres