SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

PHP 8-8V3000-N

PHP 8-8V3000-N

PHP 8-8V3000-N PULLEY ; NON-RETURNABLE

8 Grooves; 30" Outside Diameter; Bushed; N Bushing Series; 8V Belt Series; 29.8" Pitch Minimum; 29.8" Pitch Maximum; 2-7/16 To 6" Bushing Bore Range; Keyway

N° de pièce #

PHP 8-8V3000-N

Le numéro de pièce BDI

1283801

PRIX
3 750,27 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
SKF
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
170.1
EAN
7316572764046
Nombre de rainures
8
Méthode de montage
Bushed
Taille de bague
N
Série de courroie
8V
Clavette Oui/Non
Yes
Alésage plein minimal
No
Alésage maxi
0
Autres caractéristiques
QD Bushing
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Groupe produit - BDI
5406
Code de tarif harmonisé
8483.50.90.40
Nom
Pulley
Chaîne de mots-clés
Transmission
URL fabricant
Poids / LB
375.00631
Description longue
8 Grooves; 30" Outside Diameter; Bushed; N Bushing Series; 8V Belt Series; 29.8" Pitch Minimum; 29.8" Pitch Maximum; 2-7/16 To 6" Bushing Bore Range; Keyway
Diamètre externe
30 Pouces | 762 Millimètres
Largeur de courroie minimale
1 Pouces | 25,4 Millimètres
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres
Largeur de courroie maximale
1 Pouces | 25,4 Millimètres
Diamètre de pas maximum
29,8 Pouces | 756,92 Millimètres
Diamètre de pas minimum
29,8 Pouces | 756,92 Millimètres
Plage d'alésage de bague
2-7/16 To 6 Pouces | 90 To 125 Millimètres