100E26H
100E26H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1-1/4" P 26T HT BORE FOR E BUSHING
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 26 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 11.045" Outside Diameter; 10.37" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; E Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
100E26H
Le numéro de pièce BDI
614343
PRIX
330,92 $ / Chaque
INVENTAIRE: