120A35H
120A35 ; PLATE SPROCKET STOCK BORE
Roller Chain Sprocket; 120 Chain; 35 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 17.567" Outside Diameter; 16-47/64" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
120A35
Le numéro de pièce BDI
17158663
PRIX
528,30 $ / Chaque
INVENTAIRE: