120A36H
120A36 ; PLATE SPROCKET STOCK BORE
Roller Chain Sprocket; 120 Chain; 36 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 18.045" Outside Diameter; 17.211" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
120A36
Le numéro de pièce BDI
17158664
PRIX
548,20 $ / Chaque
INVENTAIRE: