120A60H
120A60 ; PLATE SPROCKET STOCK BORE
Roller Chain Sprocket; 120 Chain; 60 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 29.522" Outside Diameter; 28.661" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
120A60
Le numéro de pièce BDI
17158670
PRIX
1 309,78 $ / Chaque
INVENTAIRE: