12A38
12A38 X 24MM RSB ; ROLLER CHAIN SPROCKET BRITISH STANDARD
Roller Chain Sprocket; 12B-1 Chain; 38 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 241.325MM Outside Diameter; 230.69MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
12A38
Le numéro de pièce BDI
23072534
PRIX
83,00 $ / Chaque
INVENTAIRE: