2080B14F X 2 KW SS
2080B14F X 2 KW SS ; POR MTO SPROCKET
Roller Chain Sprocket; 2" Bore; 2080 Chain; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.98" Outside Diameter; 4.61" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
2080B14F-2 KW SS
Le numéro de pièce BDI
20525061
PRIX
INVENTAIRE: