20B10
20B10 ROLLER CHAIN SPROCKET ; METRIC SNG AND DBL
Roller Chain Sprocket; 20B-1 Chain; 10 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 116.789MM Outside Diameter; 102.75MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
20B10
Le numéro de pièce BDI
617114
PRIX
159,84 $ / Chaque
INVENTAIRE: