20B36
20B36 ROLLER CHAIN SPROCKET ; METRIC SNG AND DBL
Roller Chain Sprocket; 20B-1 Chain; 36 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 381.965MM Outside Diameter; 364.29MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
20B36
Le numéro de pièce BDI
617140
PRIX
628,12 $ / Chaque
INVENTAIRE: