20C59
20C59 ROLLER CHAIN SPROCKET ; METRIC SNG AND DBL
Roller Chain Sprocket; 20B-1 Chain; 59 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 614.782MM Outside Diameter; 596.56MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
20C59
Le numéro de pièce BDI
617181
PRIX
1 289,04 $ / Chaque
INVENTAIRE: