21704000004 06B1 12T SS Sprocket
TSUBAKI 21704000004 06B1 12T SS Sprocket
Roller Chain Sprocket; 06B-1 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 41.275MM Outside Diameter; 36.8MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Stainless Steel Material
N° de pièce #
21704000004 06B1 12T SS Sprocket
Le numéro de pièce BDI
24766590
PRIX
INVENTAIRE: