21704000234 10B1 11T SS Sprocket
TSUBAKI 21704000234 10B1 11T SS Sprocket
Roller Chain Sprocket; 10B-1 Chain; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 63.602MM Outside Diameter; 56.35MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Stainless Steel Material
N° de pièce #
21704000234 10B1 11T SS Sprocket
Le numéro de pièce BDI
24709815
PRIX
INVENTAIRE: