SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

RS12B-1A65T

35A112H

35A112 ; PLATE SPROCKET STOCK BORE

Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 112 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 13.59" Outside Diameter; 13.371" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

N° de pièce #

35A112

Le numéro de pièce BDI

17159160

PRIX
94,92 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
TSUBAKI
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
2.86
UNSPSC
31171901
EAN
0097039308573
Taille de chaîne
35
Nombre de dents
112
Nombre de rangées de dents
1
Type de moyeu
A-No Hub
Méthode de montage
Rough Bore
Taille de bague si bagué
No Bushing
Dent durcie
No
Type de chaîne
ANSI Roller Chain
Clavette Oui/Non
No
Matériau
Steel
Alésage plein minimal
Yes
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Sprockets
Groupe produit - BDI
M02342
Code de tarif harmonisé
8483.90.10.50
Nom
Sprocket
Chaîne de mots-clés
Roller Chain
URL fabricant
https://www.ustsubaki.com
Poids / LB
6.30522
Description longue
Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 112 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 13.59" Outside Diameter; 13.371" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Diamètre de pas
13,371 Pouces | 339,623 Millimètres
Diamètre externe
13,59 Pouces | 345,186 Millimètres
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres
Pas de chaîne
0,375 Pouces | 9,525 Millimètres