35A48
35A48 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/8" P 48T 19/32" MIN PLAIN A PLATE
Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 48 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.946" Outside Diameter; 5-47/64" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
35A48
Le numéro de pièce BDI
618605
PRIX
29,36 $ / Chaque
INVENTAIRE: