35B32FH X 1
35B32F X 1 ; FINISH BORE SPROCKET
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 35 Chain; 32 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.032" Outside Diameter; 3.826" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
35BS32 1
Le numéro de pièce BDI
17159165
PRIX
44,14 $ / Chaque
INVENTAIRE: