35B40FH X 1
35BS40 1 ; FINISH BORE SPROCKET
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 35 Chain; 40 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.99" Outside Diameter; 4.78" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
35BS40 1
Le numéro de pièce BDI
17159221
PRIX
55,16 $ / Chaque
INVENTAIRE: