40BS31 1 1/2
40BS31 1 1/2 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 31T 1-1/2" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 40 Chain; 31 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.217" Outside Diameter; 4.942" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
40BS31 1 1/2
Le numéro de pièce BDI
619818
PRIX
92,14 $ / Chaque
INVENTAIRE: