SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

40B31F X 5/8

41B42F X 3/4

41B42F X 3/4 ; FINISH BORE SPROCKET

Roller Chain Sprocket; 3/4" Bore; 41 Chain; 42 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.972" Outside Diameter; 6.691" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material

N° de pièce #

41B42FL

Le numéro de pièce BDI

914939

PRIX
107,38 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
TSUBAKI
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
1.68
UNSPSC
31171901
EAN
0097039322821
Taille de chaîne
41
Nombre de dents
42
Nombre de rangées de dents
1
Type de moyeu
B-Hub One Side
Méthode de montage
Finished Bore
Taille de bague si bagué
No Bushing
Dent durcie
Yes
Type de chaîne
ANSI Roller Chain
Clavette Oui/Non
Yes
Matériau
Carbon Steel
Alésage plein minimal
No
Autres caractéristiques
With 2 Set Screw
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Sprockets
Groupe produit - BDI
M02342
Code de tarif harmonisé
8483.90.10.50
Nom
Sprocket
Chaîne de mots-clés
Roller Chain
URL fabricant
https://www.ustsubaki.com
Poids / LB
1.68
Description longue
Roller Chain Sprocket; 3/4" Bore; 41 Chain; 42 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.972" Outside Diameter; 6.691" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
Diamètre externe
6,972 Pouces | 177,089 Millimètres
Alésage
0,75 Pouces | 19,05 Millimètres
Diamètre de pas
6,691 Pouces | 169,94 Millimètres
Pas de chaîne
0,5 Pouces | 12,7 Millimètres