41B72F X 1
41B72F X 1 ; FINISH BORE SPROCKET
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 41 Chain; 72 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 11.752" Outside Diameter; 11.463" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
41B72F-1
Le numéro de pièce BDI
914980
PRIX
184,16 $ / Chaque
INVENTAIRE: