50A24SS
50A24SS X 23/32 RSB ; ROLLER CHAIN SPROCKET STOCK BORE
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.123" Outside Diameter; 4.788" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Stainless Steel Material
N° de pièce #
50A24SS
Le numéro de pièce BDI
23072456
PRIX
294,70 $ / Chaque
INVENTAIRE: