50B31F X 7/8
50B31F X 7/8 ; FINISH BORE SPROCKET
Roller Chain Sprocket; 7/8" Bore; 50 Chain; 31 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.521" Outside Diameter; 6.178" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
50B31FP
Le numéro de pièce BDI
915031
PRIX
84,54 $ / Chaque
INVENTAIRE: