50B33FH X 1-15/16
50BS33 1 15/16 ; PIGNON 1 15/16IN KW 2SS
Roller Chain Sprocket; 1-15/16" Bore; 50 Chain; 33 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.921" Outside Diameter; 6.575" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
50BS33 1 15/16
Le numéro de pièce BDI
17159507
PRIX
89,98 $ / Chaque
INVENTAIRE: