60B38FH X 1-1/2
60BS38 1 1/2 ; FINISH BORE SPROCKET
Roller Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 60 Chain; 38 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.501" Outside Diameter; 9.083" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
60BS38 1 1/2
Le numéro de pièce BDI
17159677
PRIX
138,10 $ / Chaque
INVENTAIRE: